Tripp Lite Pduv30hv | Pdu 30a 38 Outlet 10 ฟุต สีดำ | 6rhw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Outlet 10 ฟุตสีดำ | AF2DGF 6RHW4

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Outlet 10 ฟุต สีดำ

In Stock
รายการ: AF2DGF รุ่น: PDUV30HVข้ามอ้างอิง: 6RHW4
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
฿24,492 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน่วยกระจายกำลังไฟฟ้า
สีBlack
ความยาวสายไฟ10ft
ความสูง3.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว63.75 "
สูงสุด แอมป์30
มิเตอร์nonmetered
สไตล์การติดตั้งแนวตั้ง Rackmount / 0U, Wall Mount, Raceway, Workbench
จำนวนร้านค้า38
ระยะทางตรงกลาง23.5mm
ระยะ1
ประเภทปลั๊กนีมา L6-30P
ไฟแสดงสถานะไม่
ประเภทเต้ารับ(32) ค13, (6) ค19
แรงดันไฟฟ้า208/240
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.73
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)165.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เบรกเกอร์ (ใช่)
  • GFCI ได้รับการป้องกัน (ไม่ใช่)
  • ระบบป้องกันไฟกระชาก (ไม่ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: (2) 15A Load Banks, Toolless Button-Mount Installation

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนร้านค้าสีความยาวสายไฟประเภทปลั๊กไฟแสดงสถานะแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงราคา
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Outlet 12 ฟุตสีดำ | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Black12ftNEMA L6-20P, IEC-320 C20ไม่208/240/23017.5 "1.75 "฿13,683
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 ฟุตสีดำ | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Black6ftIEC-320 C14ใช่200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "฿15,227
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 ฟุต สีดำ | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH 1513Black15ftNEMA 5-15 ปใช่12017.5 "1.75 "฿9,405
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Feet สีเงิน | AB9ZQQ 2GZT4 พีดีเอ็มวี1516เงิน15ftNEMA 5-15 ปใช่1201.5 "3"฿10,971
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 ฟุตสีเงิน | AB9ZQR 2GZT5 พีดีเอ็มวี2020เงิน15ftNEMA 5-20P, NEMA L5-20Pใช่1201.75 "1.25 "฿13,489
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet สีดำ | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (หน้า 1, หลัง 12)Black15ftNEMA 5-15 ปไม่12017.5 "1.75 "฿8,430
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Outlet 15 ฟุตสีดำ | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (หน้า 1, หลัง 12)Black15ftนีมา L5-20Pไม่12017.5 "1.75 "฿12,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Outlet 10 ฟุต สีดำ
฿24,492 / หน่วย