Tripp Lite ราคา 12 | ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC 9.5a | 5jk18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE PR 12 Ac เป็น Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18

TRIPP LITE PR 12 เครื่องแปลงไฟ AC เป็น Dc 9.5a

In Stock
รายการ: AE4CXB รุ่น : PR 12อ้างไขว้: 5JK18
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
฿8,390 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
ความลึก7.75 "
ความสูง4.5 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
เอาท์พุทปัจจุบัน9.5 แอมป์
โวลต์เอาท์พุท (DC)13.8VDC
ความกว้าง6.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.85
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8504409570
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุทปัจจุบันความกว้างราคา
TRIPP LITE PR 25 Ac เป็น Dc Converter 20a | AE4CXC 5JK 19 PR ฮิต10.25 "6.75 "120 VAC20 แอมป์6.75 "฿16,545
TRIPP LITE PR 40 Ac เป็น Dc Converter 32a | AE4CXD 5JK20 PR ฮิต11.5 "6.75 "120 VAC32 แอมป์10.5 "฿23,502
TRIPP LITE PR 60 Ac เป็น Dc Converter 48a | AE4CXE 5JK21 PR ฮิต11.5 "6.75 "120 VAC48 แอมป์10.5 "฿30,641
TRIPP LITE PR 7 Ac เป็น Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR ฮิต7.5 "3.75 "120 VAC7 แอมป์6.5 "฿5,478
TRIPP LITE PR3UL Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 120v 3a | AF9LNC 30EF 37 พีอาร์3ยูแอล7"5.5 "1200 ถึง 3 แอมป์3.5 "฿6,002

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE PR 12 เครื่องแปลงไฟ AC เป็น Dc 9.5a
฿8,390 / หน่วย