Tripp Lite Pr3ul | ดีซีพาวเวอร์ซัพพลาย 120v 3a | 30ef37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRIPP LITE PR3UL Dc พาวเวอร์ซัพพลาย 120v 3a | AF9LNC 30EF 37

TRIPP LITE PR3UL เพาเวอร์ซัพพลาย ดีซี 120v 3a

In Stock
รายการ: AF9LNC รุ่น: PR3ULอ้างอิงข้าม: 30EF37
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
฿6,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีพาวเวอร์ซัพพลาย
ใบรับรองการสอบเทียบใช่
การเชื่อมต่อขั้ว Hardwire
ขีด จำกัด ปัจจุบัน% 0 100 ไป%
ความลึก7"
แสดงLED คู่
ความสูง5.5 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120
ประเภทมิเตอร์LED
เอาท์พุทปัจจุบัน0 ถึง 3 แอมป์
โวลต์เอาท์พุท (DC)เพื่อ 0 13.8
การป้องกันแรงดันไฟเกิน
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8504409570

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตเอาท์พุทปัจจุบันความกว้างราคา
TRIPP LITE PR 12 Ac เป็น Dc Converter 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR ฮิต7.75 "4.5 "120 VAC9.5 แอมป์6.75 "฿8,390
TRIPP LITE PR 25 Ac เป็น Dc Converter 20a | AE4CXC 5JK 19 PR ฮิต10.25 "6.75 "120 VAC20 แอมป์6.75 "฿16,545
TRIPP LITE PR 40 Ac เป็น Dc Converter 32a | AE4CXD 5JK20 PR ฮิต11.5 "6.75 "120 VAC32 แอมป์10.5 "฿23,502
TRIPP LITE PR 60 Ac เป็น Dc Converter 48a | AE4CXE 5JK21 PR ฮิต11.5 "6.75 "120 VAC48 แอมป์10.5 "฿30,641
TRIPP LITE PR 7 Ac เป็น Dc Converter 7a | AE4CXF 5JK22 PR ฮิต7.5 "3.75 "120 VAC7 แอมป์6.5 "฿5,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRIPP LITE PR3UL เพาเวอร์ซัพพลาย ดีซี 120v 3a
฿6,002 / หน่วย