TRIPP LITE PR 60 เครื่องแปลงไฟ AC เป็น Dc 48a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
ความลึก | 11.5 " |
ความสูง | 6.75 " |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 48 แอมป์ |
โวลต์เอาท์พุท (DC) | 13.8VDC |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8504409570 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | เอาท์พุทปัจจุบัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PR ฮิต | 7.75 " | 4.5 " | 120 VAC | 9.5 แอมป์ | 6.75 " | ฿8,390 | |
PR ฮิต | 10.25 " | 6.75 " | 120 VAC | 20 แอมป์ | 6.75 " | ฿16,545 | |
PR ฮิต | 11.5 " | 6.75 " | 120 VAC | 32 แอมป์ | 10.5 " | ฿23,502 | |
PR ฮิต | 7.5 " | 3.75 " | 120 VAC | 7 แอมป์ | 6.5 " | ฿5,478 | |
พีอาร์3ยูแอล | 7" | 5.5 " | 120 | 0 ถึง 3 แอมป์ | 3.5 " | ฿6,002 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.