Tritan 40bs19h X 5/8 | สเตอร์ 3.307นิ้ว Od 0.5นิ้ว Pd 5/8นิ้วbd #19 | 36gc05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRITAN 40BS19H X 5/8 เฟือง 3.307in OD 0.5in PD 5 / 8inBD # 19 | AH6UCK 36GC05

TRITAN 40BS19H X 5/8 เฟือง 3.307in OD 0.5in PD 5/8inBD #19

In Stock
รายการ: AH6UCK รุ่น: 40BS19H X 5/8ข้ามอ้างอิง: 36GC05
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
฿1,082 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อฟันเฟื่อง
หมายเลขเฟือง ANSI40
เจาะ Dia5/8
Hub Dia2.5
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว)3/16 x 3 32
ความยาวถึง Bore1
วัสดุเหล็ก
จำนวนฟัน19
ภายนอก Dia.3.307
Pitch Dia0.500
ตั้งค่าสกรู Dia (ใน.)1/4
ที่ตั้งสกรูหนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศา
ชนิดภาพเขียนเจาะเสร็จแล้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.53
ความสูงของเรือ (ซม.)2.5
ความยาวเรือ (ซม.)8.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPitch Diaหมายเลขเฟือง ANSIเจาะ Diaที่ตั้งสกรูชนิดภาพเขียนจำเป็นต้องมีบูชHub Diaความยาวถึง Boreราคา
TRITAN 35BS10H X 5/8 สเตอร์ 1.378inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 10 | AH6TYR 36GA 17 35BS10HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-94/973/4฿566
TRITAN 35BS11H X 1/2 สเตอร์ 1.496 นิ้ว OD 0.375inPD 1/2 InchBD # 11 | AH6TYT 36GA18 35BS11HX1/20.375351/2สกรูสองตัวที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-1/163/4฿564
TRITAN 35BS11H X 3/4 สเตอร์ 1.496 นิ้ว OD 0.375inPD 3/4 inchBD # 11 | AH6TYU 36GA 19 35BS11HX3/40.375353/4หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-1/163/4฿582
TRITAN 35BS11H X 5/8 สเตอร์ 1.496 นิ้ว OD 0.375inPD 5 / 8inBD # 11 | AH6TYV 36GA20 35BS11HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-1/163/4฿614
TRITAN 35BS12H X 5/8 สเตอร์ 1.614inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 12 | AH6TYW 36GA21 35BS12HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1-7/323/4฿624
TRITAN 35BS13H X 1/2 สเตอร์ 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD # 35 | AH6TYX 36GA 22 35BS13HX1/20.375351/2สกรูสองตัวที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1.253/4฿624
TRITAN 35BS13H X 5/8 สเตอร์ 1.732inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 13 | AH6TYY 36GA23 35BS13HX5/80.375355/8หนึ่งเซ็ตสกรูเหนือรูกุญแจและสกรูตัวที่สองที่ 90 องศาเจาะเสร็จแล้ว-1.253/4฿638

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRITAN 40BS19H X 5/8 เฟือง 3.307in OD 0.5in PD 5/8inBD #19
฿1,082 / หน่วย