ซึบากิ 35ntol | ออฟเซ็ตโรลเลอร์ลิงค์ - มาตรฐาน Pk5 | 1yjh2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI 35NTOL Offset Roller Link - แพ็ค 5 มาตรฐาน | AB4KBD 1YJH2

TSUBAKI 35NTOL Offset Roller Link - แพ็ค 5 มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AB4KBD รุ่น: 35NTOLอ้างไขว้: 1YJH2
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
฿4,482 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
ขนาดโซ่ ANSI35
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.27 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
ความยาว0.375 "
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต480 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.5 "
ความยาวพิน0.5 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ประเภทขาตรึง
ขว้าง0.375 "
Rivet End ถึง Center Line0.23 "
โรลเลอร์ Dia0.2 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.354 "
ชั่วคราว พิสัย14 ถึง 302F
ความต้านแรงดึง2200 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนStandard
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.188

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างราคา
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR 4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,675
ทสึบากิ C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,043
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1 ปี 5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์2"฿2,458
TSUBAKI C2082HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "คอตเตอร์2"฿1,119
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link ดับเบิลพิตช์ | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "คอตเตอร์2.5 "฿2,234
ทสึบากิ C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "คอตเตอร์2.5 "฿2,958
TSUBAKI C2120HOL ออฟเซ็ท Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "คอตเตอร์3"฿3,461

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI 35NTOL Offset Roller Link - แพ็ค 5 มาตรฐาน
฿4,482 / หน่วย