TSUBAKI AL622CL ขั้วต่อ Clevis
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวเชื่อมต่อ Clevis |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Pin Link Plate ความหนา | ขนาดโซ่ ANSI | รู Dia | ขว้าง | ความสูงของ Roller Link Plate | ความต้านแรงดึง | ภายใน Pin Dia | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423CL | 0.08 " | BL423 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 5300 ปอนด์ | 0.2 " | 0.5 " | ฿560 | ||
BL434CL | 0.08 " | BL434 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 7900 ปอนด์ | 0.2 " | 0.5 " | ฿650 | ||
BL446CL | 0.08 " | BL446 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 10,600 ปอนด์ | 0.2 " | 0.5 " | ฿836 | ||
BL466CL | 0.08 " | BL466 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 15,600 ปอนด์ | 0.2 " | 0.5 " | ฿1,026 | ||
BL523CL | 0.094 " | BL523 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 8800 ปอนด์ | 0.234 " | 0.625 " | ฿710 | ||
BL534CL | 0.094 " | BL534 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 13,200 ปอนด์ | 0.234 " | 0.625 " | ฿956 | ||
BL623CL | 0.125 " | BL623 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 14,300 ปอนด์ | 0.312 " | 0.75 " | ฿1,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.