จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2050 โซ่โรลเลอร์ | AE9NWF 6L512

TSUBAKI C2050 ลูกกลิ้งโซ่

In Stock
รายการ: AE9NWF รุ่น: C2050ข้ามอ้างอิง: 6L512
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
฿3,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซ่แบบลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIC2050
ความแรงของการทำลาย6170 ปอนด์
ประเภท Chainสายพานลำเลียง
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.472 "
รู Dia0.205 "
ความยาว10ft
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต970 ปอนด์
ความกว้างโดยรวม0.878 "
ขว้าง1-1 / 4 "
Rivet End ถึง Center Line0.406 "
โรลเลอร์ Dia0.4 "
ชั่วคราว พิสัย15 ถึง 300F
ความต้านแรงดึง6170 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนสายพานลำเลียง
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.56
รหัส HS7315110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด โหลดที่อนุญาตขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายด้านนอก Pin Diaความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาราคา
TSUBAKI 80SSCB Cottered Roller Chain 10 ฟุต | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 ปอนด์80SSCB397 ปอนด์0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "คอตเตอร์฿76,286
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 10 | AC3TKT 2W092 35 ทีดับบลิว 10480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿2,676
TSUBAKI 40 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKU 2W093 40 ทีดับบลิว 10810 ปอนด์404290 ปอนด์-0.717 "---฿3,057
TSUBAKI 41 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKV 2W094 41 ทีดับบลิว 10500 ปอนด์412640 ปอนด์-0.579 "---฿2,524
TSUBAKI 50 TW 10 โซ่โรลเลอร์ | AC3TKW 2W095 50 ทีดับบลิว 101430 ปอนด์507050 ปอนด์-0.878 "---฿4,472
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 60 TW 10 | AC3TKX 2W096 60 ทีดับบลิว 101980 ปอนด์609920 ปอนด์-1.087 "---฿6,165
ลูกกลิ้งโซ่ TSUBAKI 35 TW 100 | AC3TLK 2W192 35 ทีดับบลิว 100480 ปอนด์352530 ปอนด์-0.5 "---฿27,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2050 ลูกกลิ้งโซ่
฿3,030 / หน่วย