จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI C2082HASK2RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB4JMZ 1YGK5

TSUBAKI C2082HASK2RL โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์

In Stock
รายการ: AB4JMZ รุ่น: C2082HASK2RLข้ามอ้างอิง: 1YGK5

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿9,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์โซ่ลูกกลิ้ง
ขนาดโซ่ ANSIC2082HAS
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.823 "
ภายใน Pin Dia0.312 "
ความยาว2"
การหล่อลื่นSAE 10 ถึง SAE 50
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด โหลดที่อนุญาต2400 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.312 "
ความกว้างโดยรวม1.543 "
ความยาวพิน1.543 "
Pin Link Plate ความหนา0.906 "
ประเภทขาคอตเตอร์
ขว้าง2"
Rivet End ถึง Center Line0.72 "
โรลเลอร์ Dia1.125 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.906 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 750F
ความต้านแรงดึง15,400 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนเอกสารแนบ K-2
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.625

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7315190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นด้านนอก Pin Diaขนาดโซ่ ANSIการเชื่อมต่อ End กับ Center Lineความกว้างโดยรวมความยาวพินPin Link Plate ความหนาประเภทขาขว้างราคา
TSUBAKI C2060HLK2RL Roller Link Double Pitch | AB3MTQ 1UFP 4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,420
TSUBAKI C2060HLSA1RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,037
TSUBAKI C2060HLSA2RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | เอบี3เอ็มทีวี 1ยูเอฟพี8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,037
TSUBAKI C2060HLSK1RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿1,546
TSUBAKI C2060HSA1RL Roller Link Double Pitch | AB3MUC 1UFR 8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿594
TSUBAKI C2060HSA2RL Roller Link ดับเบิลพิทช์ | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿587
TSUBAKI C2060HSK1RL Roller Link Double Pitch | AB3MUG 1UFT 3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "ตรึง1.5 "฿810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI C2082HASK2RL โรลเลอร์ลิงค์ ดับเบิล พิทช์
฿9,035 / หน่วย