Tsubaki R075-145-1เมตร | 3d รอบ W2.95in L3.28 ฟุต | 4nga9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TSUBAKI R075-145-1meter 3d Round W2.95in L3.28 ฟุต | AD8XJP 4NGA9

TSUBAKI R075-145-1 เมตร 3 มิติ W2.95in L3.28 Feet

In Stock
รายการ: AD8XJP รุ่น: R075-145-1meterข้ามอ้างอิง: 4NGA9
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
฿5,301 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางสายเคเบิลและท่อ
โค้งรัศมี5.71 "/ 145 มม
ความสูงของช่อง0.87 "/ 22 มม
ความกว้างของช่อง2.05 "/ 52 มม
วัสดุคานประตูไนลอน
พักเฟรมกดเข้า
ความสูง2.95 "/ 75 มม
ความยาว3.28ft
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch1.57 "/ 40 มม
จำนวนลิงค์25
ความกว้างภายนอก2.95 "/ 75 มม
สไตล์รอบ
ชนิดภาพเขียนโรบอทแร็กซ์ 3 มิติ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64
รหัส HS3926906090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: ROBOTRAX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีความสูงของช่องความกว้างของช่องความสูงเชื่อมโยงไปยัง Link Pitchจำนวนลิงค์ความกว้างภายนอกราคา
TSUBAKI R040-080-1meter 3d Round W1.57in L3.28 ฟุต | AD8XJM 4NGA7 R040-080-1 เมตร3.15 "/ 80 มม0.39 "/ 10 มม1.06 "/ 27 มม1.57 "/ 40 มม0.85 "/ 21.5 มม471.57 "/ 40 มม฿4,071
TSUBAKI R056-115-1meter 3d Round W2.2in L3.28 ฟุต | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1 เมตร4.53 "/ 115 มม0.55 "/ 14 มม1.54 "/ 0.39 มม2.2 "/ 56 มม1.26 "/ 32 มม312.2 "/ 56 มม฿4,591
TSUBAKI R085-175-1meter 3d Round W3.35in L3.28 ฟุต | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1 เมตร6.89 "/ 175 มม0.94 "/ 24 มม2.13 "/ 54 มม3.35 "/ 85 มม1.57 "/ 40 มม253.35 "/ 85 มม฿6,537
TSUBAKI R100-195-1meter 3d Round W3.94in L3.28 ฟุต | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1 เมตร7.68 "/ 195 มม1.22 "/ 31 มม2.52 "/ 64 มม3.94 "/ 100 มม1.57 "/ 40 มม253.94 "/ 100 มม฿7,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TSUBAKI R075-145-1 เมตร 3 มิติ W2.95in L3.28 Feet
฿5,301 / หน่วย