TSUBAKI R100-195-1 เมตร 3 มิติ W3.94in L3.28 Feet
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางสายเคเบิลและท่อ |
โค้งรัศมี | 7.68 "/ 195 มม |
ความสูงของช่อง | 1.22 "/ 31 มม |
ความกว้างของช่อง | 2.52 "/ 64 มม |
วัสดุคานประตู | ไนลอน |
พักเฟรม | กดเข้า |
ความสูง | 3.94 "/ 100 มม |
ความยาว | 3.28ft |
เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch | 1.57 "/ 40 มม |
จำนวนลิงค์ | 25 |
ความกว้างภายนอก | 3.94 "/ 100 มม |
สไตล์ | รอบ |
ชนิดภาพเขียน | โรบอทแร็กซ์ 3 มิติ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 3926906090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | โค้งรัศมี | ความสูงของช่อง | ความกว้างของช่อง | ความสูง | เชื่อมโยงไปยัง Link Pitch | จำนวนลิงค์ | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R040-080-1 เมตร | 3.15 "/ 80 มม | 0.39 "/ 10 มม | 1.06 "/ 27 มม | 1.57 "/ 40 มม | 0.85 "/ 21.5 มม | 47 | 1.57 "/ 40 มม | ฿4,071 | |
R056-115-1 เมตร | 4.53 "/ 115 มม | 0.55 "/ 14 มม | 1.54 "/ 0.39 มม | 2.2 "/ 56 มม | 1.26 "/ 32 มม | 31 | 2.2 "/ 56 มม | ฿4,591 | |
R075-145-1 เมตร | 5.71 "/ 145 มม | 0.87 "/ 22 มม | 2.05 "/ 52 มม | 2.95 "/ 75 มม | 1.57 "/ 40 มม | 25 | 2.95 "/ 75 มม | ฿5,301 | |
R085-175-1 เมตร | 6.89 "/ 175 มม | 0.94 "/ 24 มม | 2.13 "/ 54 มม | 3.35 "/ 85 มม | 1.57 "/ 40 มม | 25 | 3.35 "/ 85 มม | ฿6,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.