TSUBAKI RS16BRB โซ่ลูกกลิ้งตอกหมุด 10 ฟุต
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซ่แบบลูกกลิ้ง |
ขนาดโซ่ ANSI | 16B |
ประเภท Chain | มาตรฐานอังกฤษ |
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line | 0.783 " |
ความยาว | 10ft |
การหล่อลื่น | SAE 10 ถึง SAE 50 |
วัสดุ | เหล็ก |
ด้านนอก Pin Dia | 0.326 " |
ความกว้างโดยรวม | 1.488 " |
ความยาวพิน | 1.488 " |
Pin Link Plate ความหนา | 0.125 " |
ประเภทขา | ตรึง |
ขว้าง | 1" |
Rivet End ถึง Center Line | 0.705 " |
โรลเลอร์ Dia | 0.625 " |
ความสูงของ Roller Link Plate | 0.827 " |
ชั่วคราว พิสัย | 15 ถึง 300F |
ความต้านแรงดึง | 16,500 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | เส้นเดี่ยว |
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates | 0.67 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 7315110045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ด้านนอก Pin Dia | ขนาดโซ่ ANSI | ความแรงของการทำลาย | ความกว้างโดยรวม | ความยาวพิน | Pin Link Plate ความหนา | ขว้าง | Rivet End ถึง Center Line | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25SSRB | 0.091 " | 25SS | 26 ปอนด์ | 0.339 " | 0.339 " | 0.03 " | 1 / 4 " | 0.15 " | ฿18,258 | ||
35SSRB | 0.141 " | 35SS | 60 ปอนด์ | 0.519 " | 0.519 " | 0.05 " | 3 / 8 " | 0.238 " | ฿17,426 | ||
60HRB | 0.234 " | 60H | 2200 ปอนด์ | 1.252 " | 1.252 " | 0.125 " | 3 / 4 " | 0.583 " | ฿11,618 | ||
80HRB | 0.312 " | 80H | 3630 ปอนด์ | 1.543 " | 1.543 " | 0.156 " | 1" | 0.72 " | ฿23,270 | ||
80SSRB | 0.312 " | 80SSRB | 397 ปอนด์ | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | 1" | 0.638 " | ฿58,105 | ||
C2040NTRB | 0.156 " | C2040NT | - | 0.717 " | 0.717 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ฿12,363 | ||
C2050NTRB | 0.2 " | C2050NT | - | 0.878 " | 0.878 " | 0.08 " | 1-1 / 4 " | 0.406 " | ฿13,791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.