TSURUMI HS2.4S-62 ปั๊มแช่ถังขยะ 1/2 แรงม้า 110v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานที่ก่อสร้าง / ปั๊มแยกน้ำที่อยู่อาศัย |
แอมป์ | 5.4 AC |
วัสดุฐาน | พีวีซี |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกปืน C3 ที่มีการหล่อลื่นอย่างถาวรและมีการหล่อลื่นสองครั้งที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับอายุการใช้งาน B-10 |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
ขนาดสายไฟ | 16/3 |
ประเภทสายไฟ | 3-Conductor STOW ทนต่อน้ำและน้ำมัน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 1 / 16 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟังก์ชัน | dewatering |
GPM @ 1 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 35 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 28 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 20 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 10 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
จัดการ | กระเป๋าถือยอดนิยม |
ความสูง | 12 15 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | ยางยูรีเทน |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | E |
ความยาว | 12 15 / 16 " |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 39 ฟุต |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 18 " |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3320 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3320 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | ซิลิโคนคาร์ไบด์ |
การป้องกันความร้อน | อัตโนมัติ |
วัสดุด้านบน | อลูมิเนียมหล่อ |
ชนิดภาพเขียน | สถานที่ก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่อาศัย |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 10 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 44 | 6.1 | เหล็ก | 36 | 23 | - | 62 | 11.25 " | ฿28,019 | ||
HSZ2.4S-62 | 35 | 5.4 AC | พีวีซี | 28 | 20 | - | 53 | 15.125 " | ฿25,252 | ||
HS3.75S-62 | 55 | 9.6 | พีวีซี | 51 | 46 | 35 | 60 | 15.25 " | ฿41,529 | ||
HSZ3.75S-61 | 55 | 9.6 | พีวีซี | 51 | 46 | 35 | 60 | 17.5 " | ฿43,193 | ||
HSD2.55S-62 | 40 | 7.5 | เหล็ก | 33 | 25 | 8 | 58 | 15.375 " | ฿47,054 | ||
LSR2.4S-60 | 44 | 6.1 | ยาง | 34 | 24 | - | 62 | 11.375 " | ฿33,210 | ||
เอ็นเค2-22 | 114 | 13 | เหล็ก | 110 | 104 | 92 | 130 | 24.5 " | ฿151,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.