Ultra-dex S16s Mwlnr4 | บาร์น่าเบื่อ | 33nk31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ULTRA-DEX USA S16S MWLNR4 แท่นคว้าน | AH3WJK 33NK31

ULTRA-DEX USA S16S MWLNR4 ด้ามคว้าน

In Stock
รายการ: AH3WJK รุ่น: S16S MWLNR4ข้ามอ้างอิง: 33NK31

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿10,455 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบาร์น่าเบื่อ
หมายเลข ANSIS16S MWLNR4
บาร์ Dia.1.000 "
ประเภทคมตัด-5 องศา
วงกลมที่ถูกจารึกไว้1 / 2 "
แทรกรูปร่างตรีโกณมิติ 80 องศา
แทรกความหนา0.187 "
มุมนำ-5 องศา
มือซ้าย / ขวามือขวา
นาที. เบื่อ1.2 "
สไตล์การติดตั้งแคลมป์และล็อคพิน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
คราดเชิงลบ
วัสดุก้านเหล็ก
สไตล์ของแข็ง
ชนิดภาพเขียนการหมุน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. เบื่อหมายเลข ANSIประเภทคมตัดสไตล์การติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁคราดวงกลมที่ถูกจารึกไว้แทรกรูปร่างราคา
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 แท่นคว้าน | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก5 / 32 "เพชร 80 องศา฿3,602
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 แท่นคว้าน | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก3 / 16 "เพชร 80 องศา฿3,602
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 แท่นคว้าน | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก3 / 16 "เพชร 80 องศา฿3,602
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 แบริ่งบาร์ | AH3WAR 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก5 / 32 "เพชร 80 องศา฿3,602
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 แบริ่งบาร์ | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก5 / 32 "เพชร 80 องศา฿3,588
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 บาร์คว้าน | AH3WAU 33NH53 S03G SLCCR1.20.205 "S03G SLCCR1.2-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก5 / 32 "ตรีโกณมิติ 80 องศา฿4,007
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 แท่นคว้าน | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 องศาสกรูล็อค3.5 "บวก3 / 16 "เพชร 80 องศา฿3,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ULTRA-DEX USA S16S MWLNR4 ด้ามคว้าน
฿10,455 / หน่วย