UNITED SCIENTIFIC D1024 กล่องเก็บไมโครทิวบ์ 50 มล. อ่าง Pk 4
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเก็บของ Microtube |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 5" |
ถือ | หลอด 50 มล |
ความยาว | 5 17 / 24 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนช่อง | 16 |
ขนาดท่อ | 50mL |
ชนิดภาพเขียน | พลาสติก |
ความกว้าง | 5 17 / 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3926909910 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ถือ | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1023 | 4 82 / 89 " | หลอด 15 มล | 5" | 15mL | ฿4,366 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.