VAL-MATIC 5806RN ปลั๊กวาล์ว 6 นิ้วทำงานด้วยน็อต Ci
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กวาล์ว |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 1200 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทการจัดการ | โดยตรงอ่อนนุชดำเนินการ |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสลักเกลียว | 8 |
ความสูงโดยรวม | 19.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.5 " |
ขนาดท่อ | 6" |
วัสดุซีล | เทียม-N |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศา F ถึง 150 องศา F |
การออกแบบวาล์ว | 2-Way |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. -30 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์
ก. การกระทำนอกรีตของวาล์วปลั๊กจะหมุนปลั๊กเข้าและออกจากตำแหน่งนั่งโดยมีการสัมผัสเพียงเล็กน้อย หลีกเลี่ยงแรงบิดและการสึกหรอสูง
ก. บุนนา-น.
รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภทการเชื่อมต่อ | ประเภทการจัดการ | จำนวนสลักเกลียว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800.5RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿10,682 | |
5800.75RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 5 1 / 6 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ฿11,112 | |
5801RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 5 1 / 6 " | 3.125 " | 1" | ฿11,398 | |
5801.25RLT | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.25 " | ฿12,877 | |
5801.5RTL | 37 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 7.13 " | 6.75 " | 1.5 " | ฿14,164 | |
5802RTL | 150 | เอฟเอ็นพีที | คันโยกดำเนินการ | - | 7.13 " | 5.25 " | 2" | ฿15,642 | |
5825ร.น | 240 | Flanged | โดยตรงอ่อนนุชดำเนินการ | 4 | 14.125 " | 7.5 " | 2.5 " | ฿32,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.