Velvac 100125 | กระบอกลม แอร์ 2-1/2 นิ้ว Bore Clevis | 21ธ72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 100125 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHP 21DH72

VELVAC 100125 กระบอกลม 2-1/2 นิ้ว เจาะปิ๊น

In Stock
รายการ: AG9PHP รุ่น: 100125อ้างไขว้: 21DH72

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿13,816 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
เจาะ Dia2.5 "
ประเภทกระบอกสูบสปริงรีเทิร์น
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นแปรง
ลูกสูบแม่เหล็กใช่
แม็กซ์ ภาระ361 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดปิ๊น
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.62 "หดกลับ
วัสดุลูกสูบเคลือบ Buna-N Emralon
วัสดุก้านลูกสูบโลหะ
Pivot Hole Dia1 / 2 "
ขนาดพอร์ต1/4 "-18 NPTF
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความยาวของเกลียว1.75 "
ขนาดเกลียว5/8 "-18 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงเดี่ยว
แรงดึงสปริงปอนด์ 452
ลากเส้น4"
ชั่วคราว พิสัย-60ฟ
วัสดุ Tie Rodโลหะ
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)39.62
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตลากเส้นชั่วคราว พิสัยราคา
VELVAC 100126 Air Cylinder Air 2-1 / 2 Inch Bore Clevis | AG9PHQ 21DH73 100126386 ปอนด์13.75 "หดกลับ1 / 4-18 ศปภ6"-40 องศา F ถึง 180 Degress F฿11,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 100125 กระบอกลม 2-1/2 นิ้ว เจาะปิ๊น
฿13,816 / หน่วย