Velvac 37112 | ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | 21dg65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VELVAC 37112 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNH 21DG65

VELVAC 37112 เทอร์มินอลวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10

In Stock
รายการ: AF7HNH รุ่น: 37112อ้างไขว้: 21DG65
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
฿529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว90 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#6
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทฉนวน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดราคา
VELVAC 3111M ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HMN 21DG45 3111MPolyolefin1.15 "# 6, # 8 และ # 10฿479
VELVAC 37113 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNJ 21DG66 37113ความร้อนหด1.3 "#8฿524
VELVAC 37114 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNK 21DG67 37114ความร้อนหด1.3 "#10฿528
VELVAC 37115 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNL 21DG68 37115ความร้อนหด1.48 "1 / 4 "฿523
VELVAC 37116 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNM 21DG69 37116ความร้อนหด1.52 "5 / 16 "฿658
VELVAC 30112 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPK 21DG90 30112ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.35 "#6฿663
VELVAC 30114 ขั้วต่อวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPL 21DG91 30114ไนลอน / โพลีโอเลฟิน1.35 "#10฿565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VELVAC 37112 เทอร์มินอลวงแหวน 22 - 18 Awg Pk10
฿529 / หน่วย