เวอร์มอนต์เกจ 911203100 | พินเกจ ลบ ขนาด 0.0310 นิ้ว สีดำ | 5yer8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VERMONT GAGE ​​911203100 Pin Gage ลบ ขนาด 0.0310 นิ้ว สีดำ | AE7GNP 5YER8

VERMONT GAGE 911203100 Pin Gage ลบ ขนาด 0.0310 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AE7GNP รุ่น: 911203100ข้ามอ้างอิง: 5YER8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นPin Gage ลบ
ความถูกต้อง+ 0.0000 / -0.0002 "
เกรดคลาส ZZ
ความยาว2"
วัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือ M-2 ที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ
ช่วงการวัด0.031 "
ขนาดที่กำหนด0.031 "
รูปร่างทรงกระบอก
ความอดทนคลาส ZZ (0.0002 ")
ความกว้าง0.03 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS9031808085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุช่วงการวัดขนาดที่กำหนดความกว้างราคา
VERMONT GAGE ​​911209400 Pin Gage ลบ ขนาด 0.0940 นิ้ว สีดำ | AE6XQY 5VUF7 911209400เหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.094 "0.094 "0.094 "฿214
VERMONT GAGE ​​911212500 Pin Gage ลบ ขนาด 0.1250 นิ้ว สีดำ | AE6XRA 5VUF9 911212500เหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 52100-0.125 "0.12 "฿214
VERMONT GAGE ​​911225000 Pin Gage ลบ ขนาด 0.2500 นิ้ว สีดำ | AE6XRB 5VUG0 911225000เหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.25 "0.25 "0.25 "฿227
VERMONT GAGE ​​911237500 Pin Gage ลบ ขนาด 0.3750 นิ้ว สีดำ | AE6XRC 5VUG1 911237500เหล็กกล้าเครื่องมือ 52100 เคลือบออกไซด์ดำ0.375 "0.375 "0.375 "฿227
VERMONT GAGE ​​911212400 Pin Gage ลบ ขนาด 0.1240 นิ้ว สีดำ | AE6XRE 5VUG3 911212400เหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ 521000.124 "0.124 "0.124 "฿214
VERMONT GAGE ​​911201100 Pin Gage ลบ ขนาด 0.0110 นิ้ว สีดำ | AE6XRF 5VUG4 911201100เหล็กกล้าเครื่องมือ M-2 ที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ0.011 "0.011 "0.011 "฿222
VERMONT GAGE ​​911201200 Pin Gage ลบ ขนาด 0.0120 นิ้ว สีดำ | AE6XRK 5VUG8 911201200เหล็กกล้าเครื่องมือ M-2 ที่ผ่านการบำบัดด้วยออกไซด์ดำ0.012 "0.012 "0.012 "฿222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VERMONT GAGE 911203100 Pin Gage ลบ ขนาด 0.0310 นิ้ว สีดำ
฿222 / หน่วย