VESTIL AHA-15-15-8-PNU เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของพร้อมลูกล้อลม, 1500 ปอนด์, ขนาด 15 x 8 ฟุต, สีเงิน, อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
สามารถปรับความสูง | ใช่ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 6" |
ความยาวฐาน | 180 " |
ความกว้างฐาน | 53.75 " |
ความสูงของลำแสง | 8" |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
ล้อ Dia. | 12 " |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ประเภทล้อ | การล็อคสี่ทาง |
ความกว้างของล้อ | 3.5 " |
สี | เงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4.19 " |
ความสูง | 112.25 " |
ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | 4-3 / 16 " |
ความสูงของลำแสง | 8 ฟุต |
ผมบีมยาว | 180 " |
ไอบีมเรนจ์ | 74 "ถึง 104" |
ความยาว | 180 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด การกวาดล้าง | 104 " |
สูงสุด ความสูงโดยรวม | 112.25 " |
นาที. การกวาดล้าง | 74 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-aha-15-15-8-pnu.pdf |
ระยะการเดินทางของรถเข็น | 156-1 / 4 " |
ใต้ I Beam ความสูงที่ใช้งานได้ | 74 "ถึง 104" |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 156.25 " |
ระยะการเดินทางที่ใช้งานได้ | 156 1 / 4 " |
ความกว้าง | 53.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 285.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 457.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 136.53 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ผมบีมยาว | ความสูงของลำแสง | ความกว้าง | ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | ความจุ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-15-10-10-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿208,634 | RFQ
| |
AHA-15-10-12-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿225,543 | RFQ
| |
AHA-15-10-8-PNU | 120 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿220,194 | RFQ
| |
AHA-15-12-10-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿237,104 | RFQ
| |
AHA-15-12-12-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿217,850 | RFQ
| |
AHA-15-12-8-PNU | 144 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿219,486 | RFQ
| |
AHA-15-15-10-PNU | 180 " | - | 53.75 " | - | ปอนด์ 1500 | การล็อคสี่ทาง | ฿235,033 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.