VESTIL CYL-TRUCK-4 รถบรรทุกแคดดี้ 4 สูบ/ล้อ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นวมกาน้ำร้อน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | หมุนด้วยเบรค |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
พอดี | 4 กระบอกสูบ |
ความสูง | 36.38 " |
รวมถึง | ห่วงโซ่ความปลอดภัย |
ความยาว | 41 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 9 1 / 2 " |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-cyl-truck-4.pdf |
UPC | 691215114950 |
ความกว้าง | 38.25 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | พอดี | ความยาว | ใช้กับ | ความกว้าง | สำหรับความหนาของส้อม | สำหรับความกว้างของส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-P-4 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 4 กระบอกสูบ | 24.5 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | 2.5 " | 9.13 " | ฿28,578 | ||
CYL-P-4-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 4 กระบอกสูบ | 24.5 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿39,538 | RFQ
| |
CYL-P-6 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 35.44 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿35,067 | ||
CYL-P-6-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 35.44 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿45,815 | ||
CYL-P-8 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 46.38 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿38,446 | ||
CYL-P-8-LUG | ชุดยกแคดดี้กระบอกสูบเหนือศีรษะ | ปอนด์ 800 | 8 กระบอกสูบ | 46.38 " | รถบรรทุกส้อม | 38.25 " | - | - | ฿48,977 | ||
CYL-รถบรรทุก-6 | แคดดี้กระบอกสูบรถยก | ปอนด์ 800 | 6 กระบอกสูบ | 51.94 " | - | 38.25 " | 2.5 " | 10.5 " | ฿44,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.