VESTIL D-350-10 Dock Seal, การฉายภาพ 10 นิ้ว, ประตู 8 x 9 ฟุต, สีดำ, ไนลอน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Dock ซีล |
ประเภทไฟล์แนบ | ผนัง ติดตั้งประตูท่าเรือโหลด |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวที่บีบอัด | 5" |
ความสูงของประตู | 108 " |
ความกว้างประตู | 96 " |
ความกว้างของใบหน้า | 12 " |
เหมาะกับความกว้างของประตู | 8 ฟุต |
ความสูงของส่วนหัว | 12 " |
ความสูง | 120 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | ไนลอน ไวนิล |
สูงสุด การบีบอัด | 5" |
สูงสุด ความสูงของประตู | 9 ฟุต |
สูงสุด ความกว้างประตู | 96 " |
แถบคู่มือเสริมไนลอน | 2" |
ไนลอนเสริมไวนิล (ออนซ์) | ออนซ์ 36 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-d-350-10.pdf |
เงื้อม | 10 " |
ความสูงด้านข้าง | 108 " |
ความกว้างด้านข้าง | 10 " |
ความสูงของพนังแผ่นด้านบน | 12 " |
ความสูงของซีลด้านบน | 12 " |
ความกว้าง | 120 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 135 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 330.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3925200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เงื้อม | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สูงสุด ความกว้างประตู | สูงสุด ความสูงของประตู | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-350-20 | 20 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ฟุต | ดำ, เหลือง | ฿97,529 | ||
D-150-20 | 20 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ดำ, เหลือง | ฿76,843 | ||
D-150-12 | 12 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ดำ, เหลือง | ฿69,378 | ||
D-350-12 | 12 " | - | 120 " | 120 " | - | 9 ฟุต | ดำ, เหลือง | ฿80,655 | ||
D-150-10 | 10 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ดำ, เหลือง | ฿60,311 | ||
D-150-11 | 11 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ดำ, เหลือง | ฿53,556 | ||
D-150-13 | 13 " | - | 120 " | 108 " | - | 96 " | ดำ, เหลือง | ฿58,197 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.