VESTIL สายรัดวงล้อคู่ถังเหล็ก FDRS
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัดวงล้อคู่ |
สี | สีน้ำเงิน |
หัวกลอง | เปิดปิด |
วัสดุกลอง | ไฟเบอร์และเหล็กกล้า |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 50 แกลลอน |
ความสูง | 8 1 / 2 " |
ความยาว | 26 5 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fdrs.pdf |
ความยาว Strap | 36 " |
ความกว้างสายคล้อง | 2" |
ความกว้าง | 26 " |
ทำงานร่วมกับ | อย. -800, อย. -550, อย. -250, FDC-30 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.84 |
รหัส HS | 5407100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
FDRS-V2 | 28 5 / 8 " | 25 3 / 8 " | ฿9,598 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.