VESTIL H-50-LD-GRN-H Self Dumping Hopper, งานเบา, 0.5 คิว yd., 2000 Lb., Hunter Green, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
ความหนาฐาน | 1 / 4 " |
ความยาวของสาย | 4 ฟุต |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | ฮันเตอร์สีเขียว |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 11 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความยาวกระเป๋าส้อม | 22 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ลิ้นหน้าถึงพื้น | 20 5 / 8 " |
ลิ้นหน้าถึงพื้น (นิ้ว) | 20-5 / 8 " |
วัด | 12 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 12 กรัม |
ความสูง | 28.13 " |
ความยาว | 51.19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ดึงสายยาว | 4 ฟุต |
ปริมาณ | 1/2 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 27 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ศูนย์กระเป๋าส้อม | เกจ (เหล็ก) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอช-100-แอลดี | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ฿73,990 | ||
H-100-LD-GRN-T | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ฿71,506 | ||
H-100-LD-GY-SG | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ฿71,506 | ||
H-100-LD-ORG-C | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ฿71,506 | ||
H-100-LD-SR | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51 3 / 16 " | 48 7 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ฿71,506 | ||
H-100-LD-WHT | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ฿71,506 | ||
H-100-LD-เยล | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ฿71,506 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.