VESTIL HDC-305-96-DC แท่นบรรทุกดรัมไฮดรอลิก, โรเตอร์และบูม, 800 ปอนด์ ความจุ น้ำเงิน/เหลือง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ให้บริการกลอง / ตัวหมุน |
ยอมรับ | ถัง 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ประเภทล้อ | ลูกล้อหมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
การหมุนกลอง | 360 องศา |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 118 " |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
ความยาว | 104.13 " |
ยกสูง | 96 ใน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 97.56 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด กลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 23.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. กลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 20.5 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
จำนวนแบตเตอรี่ | 1 |
จำนวนล้อแข็งหน้า | 2 |
จำนวนลูกล้อหมุนด้านหลัง | 2 |
จำนวนล้อหมุนด้านหลัง | 2 |
จำนวนล้อ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdc-305-96-dc.pdf |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ประเภทการหมุน | ดึงโซ่ |
การหมุนทั้งหมด | 360 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
การล็อคล้อ | ใช่ |
ความกว้าง | 49.19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 339.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 295.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 289.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 124.94 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | ความสูงในการยกสูงสุด | มอเตอร์ HP | แหล่งพลังงาน | ประเภทการหมุน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-305-60 | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | - | ด้วยมือ | มือหมุน | - | ฿195,286 | RFQ
| |
HDC-305-72 | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | - | ด้วยมือ | ดึงโซ่ | - | ฿153,592 | RFQ
| |
HDC-305-84 | 49.19 " | 101.63 " | 104.13 " | 80.63 " | - | ด้วยมือ | ดึงโซ่ | - | ฿164,285 | RFQ
| |
HDC-305-96 | 49.19 " | 118 " | 104.13 " | 97.56 " | - | ด้วยมือ | ดึงโซ่ | - | ฿171,264 | RFQ
| |
HDC-305-60-AC | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | 3/4 แรงม้า | สายไฟฟ้า | มือหมุน | AC 115V | ฿207,599 | RFQ
| |
HDC-305-60-ดีซี | 46.88 " | 80.13 " | 72.5 " | 59.69 " | ฮิตแรงม้า | ไฟฟ้าไร้สาย | มือหมุน | 12V ซี | ฿221,394 | RFQ
| |
HDC-305-72-AC | 39.94 " | 92.44 " | 72.5 " | 71.25 " | 3/4 แรงม้า | สายไฟฟ้า | ดึงโซ่ | AC 115V | ฿213,428 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.