VESTIL MG-CP-36-2 การ์ดโมดูลาร์ เสาเข้ามุม 2 ราง เหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ้นสุดการโพสต์ |
สี | สีเหลือง |
ส่วนประกอบ | เสามุมติดตั้ง |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 7.625 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูยึด | 4 |
ความลึกโดยรวม | 40.12 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40.12 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mg-cp-36-2.pdf |
ประเภทรถไฟ | สอง |
ความหนา | 0.88 " |
UPC | 691215028264 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ส่วนประกอบ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
มก. - ซีพี -36-1 | เสามุมติดตั้ง | 6" | ฿12,920 | ||
มก. -SP-36-1 | การติดตั้งเสาตรง | 18 " | ฿8,286 | ||
มก. -SP-36-2 | การติดตั้งเสาตรง | 18 " | ฿11,235 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.