Vestil Plwc-y | หนุนล้อ ขนาดใหญ่ 18-1/2 X 7-1/4 X 9 นิ้ว สีเหลือง แม่พิมพ์พลาสติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PLWC-Y หนุนล้อ ขนาดใหญ่ 18-1/2 x 7-1/4 x 9 นิ้ว สีเหลือง แม่พิมพ์พลาสติก | AG7XFR

VESTIL PLWC-Y โช๊คล้อ ขนาดใหญ่ 18-1/2 x 7-1/4 x 9 นิ้ว สีเหลือง พลาสติกขึ้นรูป

In Stock
รายการ: AG7XFR รุ่น: PLWC-Y

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿1,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีสีเหลือง
ความลึก18.5 "
รวมด้ามจับใช่
จัดการใช่
ความสูง9"
ความยาว18.5 "
วัสดุพลาสติก
วัสดุก่อสร้างพลาสติก
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม18.5 "
ความสูงโดยรวม9"
ความกว้างโดยรวม7.25 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-plwc-y.pdf
UPC691215091121
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ9"
ความยาวโช๊คล้อ18.5 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 5
ความกว้างของโช๊คล้อ7.25 "
ความกว้าง7.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)46.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS3926909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เวสทิล OH-15 โซ่คอยล์คู่ มีไม้แขวนเสื้อ: ยึดกับผนังท่าเรือและยึดกับที่หนุนเพื่อป้องกันการโจรกรรมและการใส่ผิดที่
  • Vestil SA-1012 อลูมิเนียมเคลือบ ป้ายหนุนล้อ: ป้ายที่มองเห็นได้ชัดเจนเหล่านี้มีตัวอักษรสีแดงสดเพื่อเตือนรถบรรทุกและคนงานท่าเรือเกี่ยวกับล้อหนุน
  • Vestil STRAP-3-WC ไนลอน ชุดรัดสายรัดล้อ: เหมาะสำหรับเก็บโช๊คที่ท่าเรือ สายรัดไนลอนเหล่านี้เป็นวิธีที่ง่ายในการถอดโช๊คออกอย่างรวดเร็ว

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ฉันต้องการหนุนล้อกี่อัน?

A. คุณควรใช้โช๊คหนึ่งอันต่อยาง จะยึดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหว

ถาม: โช้คนี้ทำงานบนระนาบลาดเอียงหรือไม่?

ตอบ ใช่ หากรถของคุณจอดอยู่บนทางลาดชันหรือเนินเขา Vestil PLWC-Y จะป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนตัวออกไป

Q. ขนาดแนะนำสำหรับหนุนล้อคืออะไร?

A. ขอแนะนำว่าหนุนล้อควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง XNUMX ใน XNUMX ของยาง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างความสูงสีวัสดุราคา
VESTIL PWC-G หนุนล้อ ขนาด 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 นิ้ว สีเขียว โพรพิลีนรีไซเคิล | AG7XUH พีดับบลิวซี-จี---สีเขียวโพรพิลีน฿2,126
VESTIL PWC-Y หนุนล้อ ขนาด 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 นิ้ว เหลือง โพลีโพรพีลีนรีไซเคิล | AG7XUJ PWC-ย---สีเหลืองโพรพิลีน฿2,126
VESTIL PWC-BK หนุนล้อ ขนาด 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 นิ้ว สีดำ โพรพิลีนรีไซเคิล | CE3ERA PWC-BK---Blackโพรพิลีน฿2,290
RFQ
VESTIL PWC-DS-BK หนุนล้อ Dual Slope ขนาด 10-11/16 x 9-1/4 x 6 นิ้ว สีดำ พลาสติกรีไซเคิล | CE3ERB PWC-DS-BK---Blackพลาสติกรีไซเคิล฿2,507
RFQ
VESTIL PWC-DS-OR หนุนล้อ Dual Slope ขนาด 10-11/16 x 9-1/4 x 6 นิ้ว สีส้ม พลาสติกรีไซเคิล | CE3ERC PWC-DS-OR---ส้มพลาสติกรีไซเคิล฿3,162
RFQ
VESTIL PWC-DS-YL หนุนล้อ Dual Slope ขนาด 10-11/16 x 9-1/4 x 6 นิ้ว เหลือง พลาสติกรีไซเคิล | CE3ERD PWC-DS-YL---สีเหลืองพลาสติกรีไซเคิล฿2,775
RFQ
VESTIL PWC-OR หนุนล้อ ขนาด 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 นิ้ว สีส้ม โพรพิลีนรีไซเคิล | CE3ERE ปภ.-อ---ส้มโพรพิลีน฿2,126
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PLWC-Y โช๊คล้อ ขนาดใหญ่ 18-1/2 x 7-1/4 x 9 นิ้ว สีเหลือง พลาสติกขึ้นรูป
฿1,904 / หน่วย