VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac รถลากพาเลทไฟฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
แบตเตอรี่ | (2) 12V |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
วัสดุล้อ | ยาง |
สี | น้ำเงินดำ |
ความลึก | 60 " |
ความยาวส้อม | 45 " |
ส้อมลดความสูง | 3.38 " |
ความกว้างส้อม | 6 1 / 2 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 53 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 53 " |
ความยาว | 59.5 " |
ยกสูง | 7.88 " |
ความสูงลดลง | 3 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของส้อม | 7.88 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pmc-ept-2045.pdf |
ยกสูง | 7 7 / 8 " |
รัศมีการเลี้ยว | 50 " |
UPC | 691215113762 |
แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
ความกว้าง | 20 " |
ความกว้างข้ามส้อม | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 191.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 151.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PMC-EPT-2745 | 27 " | ฿428,994 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.