วอลเตอร์ F4042.uz31.031.z04.11 | 44w102 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 Indexable Mill Cutter F4042uz31031z0411 | AD6CUY 44W102

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042uz31031z0411

In Stock
รายการ: AD6CUY รุ่น: F4042.UZ31.031.Z04.11ข้ามอ้างอิง: 44W102
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
฿24,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด0.461 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.25 "
ใส่สกรูFS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4042.UZ31.031.Z04.11
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.999 "
ก้าน Dia1.249 "
ประแจ TorxT 9

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)35.03
ความยาวเรือ (ซม.)4.52
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.52
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z04.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t28032z0411 | AD6CNU44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T28.032.Z04.1141.574 "฿26,990
WALTER TOOLS F4042.T22.025.Z03.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T22.025.Z03.1131.377 "฿25,266
WALTER TOOLS F4042.Z32.040.Z05.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "฿30,890
WALTER TOOLS F4042.T45.050.Z05.15 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4042.T45.050.Z05.1551.574 "฿37,038
WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z05.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t36040z0511 | AD6CNY44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T36.040.Z05.1151.574 "฿30,890
WALTER TOOLS F4042.W32.032.Z04.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.W32.032.Z04.1144.33 "฿27,998
WALTER TOOLS F4042.T28.032.Z03.11 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4042.T28.032.Z03.1131.574 "฿26,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4042.UZ31.031.Z04.11 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4042uz31031z0411
฿24,890 / หน่วย