VESTIL RLAD-P-2-Y สีเหลืองกลิ้งสองขั้นตอน, ขั้นเป็นรู
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ความยาวฐาน | 23.5 " |
ความกว้างฐาน | 20.56 " |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางแข็ง |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 23.5 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 42 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 22.687 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความลึกโดยรวม | 23.5 " |
ความสูงโดยรวม | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.56 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-rlad-p-2-y.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 0.875 " |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
สปริงโหลด | ไม่ |
ความลึกของขั้นตอน | 8" |
วัสดุขั้นตอน | เหล็กพรุน |
สไตล์ขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 20 " |
ความสูงขั้นบนจากพื้นดิน | 20 " |
UPC | 691215075039 |
ประเภทล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างล้อ | 7 / 8 " |
ความกว้าง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | วัสดุขั้นตอน | สไตล์ขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
RLAD-2-บี | สีน้ำเงิน | ยาง | ยาง | ฿24,543 | ||
RLAD-2-ย | สีเหลือง | ยาง | ยาง | ฿24,543 | ||
RLAD-พี-ทู-บี | สีน้ำเงิน | เหล็กพรุน | เป็นรู | ฿25,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.