ชิ้น | ที่พักพิงสูบบุหรี่ |
พื้นที่ | 25.77 ตารางฟุต |
ความสูงกลับ | 79 3 / 16 " |
สี | เงิน |
ความลึก | 49 1 / 3 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูงด้านหน้า | 83 15 / 16 " |
ความสูง | 83 1 / 2 " |
ความสูงภายใน | 77.187 " |
ความยาวภายใน | 37.5 " |
ความกว้างภายใน | 69.75 " |
ความยาว | 49 1 / 3 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความจุบุคคล | เพื่อ 3 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ssh-7939-80.pdf |
วัสดุหลังคา | โพลีคาร์บอเนตลูกฟูก |
หลังคาลาด | 0.5627:12 |
สไตล์หลังคา | เป๋ |
ประเภทหลังคา | โพลีคาร์บอเนตลูกฟูก |
วัสดุแผงด้านข้าง | โพลีคาร์บอเนตกึ่งใส |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 77 9 / 16 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 37 1 / 2 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 69 3 / 4 " |
การป้องกันรังสียูวี | ใช่ |
เสร็จสิ้นผนัง | กึ่งชัดเจน |
วัสดุผนัง | โพลีคาร์บอเนต |
ความกว้าง | 75 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 212.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 125.25 |
รหัส HS | 9406008030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.