VESTIL TG-600-FH-72-60 ประตู PVC Vinyl Strip, 3/50 นิ้ว Full Overlap, ขนาด 72 x 60 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูบานเลื่อนไวนิล |
อุณหภูมิความเปราะบาง | 0.35 องศา ค |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ส่วนต่อขยาย Graves Tear | 2.07 " |
โหลดน้ำตาของหลุมศพ | ปอนด์ 35.4 |
การส่งผ่านหมอกควัน | ลด 6.3% |
ความสูง | 60 " |
โหลดที่การยืดตัว 100% | ปอนด์ 32.2 |
การส่งผ่านแสง | ลด 82.80% |
วัสดุ | พีวีซีไวนิล |
สูงสุด การยืดตัวของแรงดึง | ลด 388% |
ประเภทการติดตั้ง | ส่วนหัว |
เปิดความสูง | 60 " |
เปิดกว้าง | 72 " |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -10 องศา ถึง 140 องศา NS |
สไตล์ที่ทับซ้อนกัน | เต็ม |
แผงวัสดุ | พีวีซีไวนิล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-tg-600-fh-72-60.pdf |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.22 |
ความแข็ง | 1805 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความแข็งแรง @ การยืดตัว 100% | 1181 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความกว้างของแถบ | 6" |
ความต้านแรงดึง | 2635 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.06 " |
ความกว้าง | 72 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TG-600-FH-108-108 | 108 " | 108 " | ฿27,375 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-120 | 120 " | 108 " | ฿29,562 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-48 | 48 " | 108 " | ฿16,468 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-60 | 60 " | 108 " | ฿18,540 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-72 | 72 " | 108 " | ฿20,780 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-84 | 84 " | 108 " | ฿23,015 | RFQ
| |
TG-600-FH-108-96 | 96 " | 108 " | ฿25,196 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.