VESTIL VDKR-G3-B ประตูรั้วกั้นท่อ ทรง B ขนาด 36 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูราวจับ |
สี | สีเหลือง |
วัสดุประตู | โลหะ |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 44.81 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ท่อOD | 1.66 " |
ขนาดท่อ | 1 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ประตูรั้วนิรภัย |
UPC | 691215045070 |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้าง | 3.62 " |
ทำงานร่วมกับ | VDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 113.51 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
วีดีเคอาร์-จี3 | 44.81 " | ฿8,508 | RFQ
| |
วีดีเคอาร์-จี4 | 56.75 " | ฿9,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.