VESTIL VLDP ดรัมและปั๊มถังแบบก้านโยกแบบแมนนวล 10 ออนซ์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มดรัมแบบก้านโยก |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | สีเทา |
ความยาวท่อจุ่ม | 35 " |
วัสดุท่อจุ่ม | พลาสติก |
ปริมาณการจ่าย | 10 ออนซ์ ต่อสโต๊ค |
การกระจัดต่อจังหวะ | ออนซ์ 10 |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 49.69 " |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาวท่อ | 35 " |
ความยาว | 7.94 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น |
ประเภทการติดตั้ง | ไม้อุดรู |
ประเภทการดำเนินงาน | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-vldp.pdf |
รองพื้นเอง | ไม่ |
ความกว้าง | 4.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 126.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.07 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ปริมาณการจ่าย | ความยาว | วัสดุ | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทการดำเนินงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลดีพี-เอฟจี | กลองปั๊ม | ขาว | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 15 " | PTFE | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿19,960 | ||
LDP- โพลี | กลองปั๊ม | สีน้ำเงิน | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 19.88 " | โพรพิลีน | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿2,506 | ||
แอลดีพีโพลี -304 | กลองปั๊ม | สีเหลือง | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 19.88 " | โพรพิลีน | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿3,101 | ||
แอลดีพี-RYT | กลองปั๊ม | Black | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 19.88 " | PPS | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿4,029 | ||
แอลดีพี-เอสเอส-316 | กลองปั๊ม | เงิน | 22 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 9.56 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | ปั๊มมือ | ฿9,978 | RFQ
| |
แอลดีพี-ST | กลองปั๊ม | เงิน | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 18.13 " | เหล็ก | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿2,229 | ||
PAIL-PST | มือกลองปั๊ม | เงิน | 8 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 8.31 " | เหล็ก | ปั๊มมือ | ปั๊มมือ | ปั๊มมือ | ฿2,501 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.