VESTIL WTJ-20-4-AC-CSA-GAL เครน Jib ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากระแสสลับเหล็กชุบสังกะสี บูมสูง 4-7 ฟุตได้ตามมาตรฐาน CSA 2000 ปอนด์ ความจุ, สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความสูงฐาน | 18.5 " |
ความยาวฐาน | 12 " |
ความกว้างฐาน | 12 " |
การปรับบูมเพิ่มขึ้น | 12 " |
ความสูงของบูม | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" |
บูมเข้าถึง | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" |
สายเคเบิล Dia. | 7 / 32 " |
ความยาวของสาย | 25 ฟุต |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีเทา |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ความลึก | 87.5 " |
กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ปอนด์ 600 |
ขยายความยาว | 94.5 " |
ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | 106.5 " |
ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 59.5 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความสูง | 73 " |
วัสดุ | เหล็ก |
มอเตอร์ HP | 3/10 แรงม้า |
ความยาวแผ่นยึด | 12 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 12 " |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
ประเภทไฟฟ้า | AC |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-wtj-20-4-ac-csa-gal.pdf |
ความจุแบบหดกลับ | ปอนด์ 1450 |
ความยาวหด | 51.25 " |
สูงสุดที่หดกลับ ความสูงของตะขอ | 87.25 " |
ถอนขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | 51.25 " |
การหมุน | 360 องศา |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 18.69 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | กำลังการผลิตเพิ่มเติม | ความสูงของบูม | บูมเข้าถึง | ขยายความยาว | ขยายสูงสุด ความสูงของตะขอ | ขยายเวลาขั้นต่ำ ความสูงของตะขอ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJ-20-4-ดีซี | ดาวิทเครน | ปอนด์ 600 | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 68.81 " | ฿194,696 | RFQ
| |
WTJ-20-4-AC | ดาวิทเครน | ปอนด์ 600 | 59 1/2 "ถึง 106 1/2" | 51 1/4 "ถึง 87 1/4" | 94.5 " | 106.5 " | 59.5 " | 70.06 " | ฿281,543 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-ดีซี | ดาวิทเครน | ปอนด์ 1100 | 47 1/8 "ถึง 73 5/16" | 43 1/16 "ถึง 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 65.69 " | ฿152,075 | RFQ
| |
WTJ-E-15-3-AC | ดาวิทเครน | ปอนด์ 200 | 47 1/8 "ถึง 73 5/16" | 43 1/16 "ถึง 66 3/4" | 66.75 " | 73.31 " | 47.13 " | 66.94 " | ฿199,205 | RFQ
| |
WTJ-20-3-AC | Jib Crane | - | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ฿239,560 | ||
WTJ-20-3-AC-GAL | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 70.06 " | ฿255,432 | ||
WTJ-20-3-ดีซี | Jib Crane | ปอนด์ 250 | 59 9/16 "ถึง 96 1/8" | 39 1/4 "ถึง 63 1/4" | 96.13 " | 96.13 " | 59.56 " | 68.81 " | ฿193,033 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.