Vibco Mlt-250 | เครื่องสั่นกังหันเงียบ 480 ปอนด์ | 30fw96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO MLT-250 เครื่องสั่นแบบ Silent Turbine 480 Lb. | AF9NHE 30FW96

VIBCO MLT-250 เครื่องสั่นกังหันเงียบ 480 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF9NHE รุ่น: MLT-250ข้ามอ้างอิง: 30FW96
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
฿18,461 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง4800 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi8
CFM @ 80 PSI9.0
dB ที่ 60 psi72
dB ที่ 80 psi72
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ480 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ความดันสูงสุด 80
การติดแนะนำช่องเหล็กและแผ่นยึด
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
พอร์ตออก3 / 8 "NPT
ความสูงโดยรวม3.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
ความกว้างโดยรวม3.5 "
ความเร็ว @ 60 psi5500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi7200 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8479899895

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: MILLENNIUM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO MLT-100 Silent Turbine Vibrator 20 Lb. | AF9NHA 30FW 92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "฿14,628
VIBCO MLT-130 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 75 Lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "฿13,885
VIBCO MLT-190 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 270 ปอนด์ | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 องศา F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "฿17,267
VIBCO MLT-190HT เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 องศา F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "฿20,173
VIBCO MLT-320 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 600 ปอนด์ | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"฿22,313

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO MLT-250 เครื่องสั่นกังหันเงียบ 480 ปอนด์
฿18,461 / หน่วย