Vibco Mlt-320 | เครื่องสั่นกังหันเงียบ 600 ปอนด์ | 30fw97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VIBCO MLT-320 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 600 ปอนด์ | AF9NHF 30FW97

VIBCO MLT-320 เครื่องสั่นกังหันเงียบ 600 ปอนด์

In Stock
รายการ: AF9NHF รุ่น: MLT-320ข้ามอ้างอิง: 30FW97
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
฿22,875 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสั่นแบบนิวเมติก
ความจุน้ำหนักถัง5000 ปอนด์
CFM ที่ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB ที่ 60 psi70
dB ที่ 80 psi70
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
คะแนนบังคับ600 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
พอร์ตขาเข้า3 / 8 "NPT
แม็กซ์ ความดันสูงสุด 80
การติดแนะนำช่องเหล็กและแผ่นยึด
แผ่นยึดไม่
ผ้าพันคอสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
พอร์ตออก1 / 2 "NPT
ความสูงโดยรวม4.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.375 "
ความกว้างโดยรวม4"
ความเร็ว @ 60 psi5500 vpm
ความเร็ว @ 80 psi6800 vpm
ประเภทเครื่องสั่นกังหัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8479899895

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: MILLENNIUM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
VIBCO MLT-100 Silent Turbine Vibrator 20 Lb. | AF9NHA 30FW 92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "฿14,702
VIBCO MLT-130 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 75 Lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "฿14,048
VIBCO MLT-190 เครื่องสั่นแบบกังหันเงียบ 270 ปอนด์ | AF9NHC 30FW94 MLT-190200 องศา F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "฿17,267
VIBCO MLT-190HT เครื่องสั่นแบบกังหันเสียงเงียบ 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350 องศา F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "฿20,173
VIBCO MLT-250 เครื่องสั่นแบบ Silent Turbine 480 Lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "฿19,163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VIBCO MLT-320 เครื่องสั่นกังหันเงียบ 600 ปอนด์
฿22,875 / หน่วย