วีน 14pr3.0 | ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 สแตนเลส 3 นิ้ว | 13y393 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VNE STAINLESS 14PR3.0 ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 Stainless Steel 3 Inch | AA6HBN 13Y393

VNE STAINLESS 14PR3.0 ปลอกสั้น T304 สแตนเลส 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6HBN รุ่น: 14PR3.0ข้ามอ้างอิง: 13Y393

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,331 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกโลหะสั้น
วัสดุของตัวเครื่องT304 สแตนเลส
ประเภทการเชื่อมต่อที่นั่งเอียง
แม็กซ์ ความดัน400 psi ที่ 72 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15 / 16 "
พื้นผิว180 Grit ID / 150 Grit OD
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดท่อ3"
ความหนาของผนัง0.065 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อความหนาของผนังราคา
VNE STAINLESS 14PR1.0 ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 Stainless Steel 1 Inch | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "฿398
VNE STAINLESS 14PR1.5 ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 Stainless Steel | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "฿510
VNE STAINLESS 14PR2.0 ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 Stainless Steel 2 Inch | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "฿581
VNE STAINLESS 14PR2.5 ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 Stainless Steel | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "฿1,058
VNE STAINLESS 14PR4.0 ข้อต่อเฟอร์รูลสั้น T304 Stainless Steel 4 Inch | AA6HBP 13Y394 14PR4.01"4"0.083 "฿2,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VNE STAINLESS 14PR3.0 ปลอกสั้น T304 สแตนเลส 3 นิ้ว
฿1,331 / หน่วย