VULCAN HART 00-412787-00001 Pilot Grayson 2CH
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักบิน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00-419316-00002 | 1.95 " | นักบิน | 4.85 " | 5.3 " | ฿20,679 | RFQ
| |
00-712545 | 2.2 " | นักบิน | 2.55 " | 2.6 " | ฿3,296 | RFQ
| |
00, 764311-0000A | - | นักบิน | - | - | ฿20,074 | RFQ
| |
00-802745 | 1.55 " | นักบิน | 3.1 " | 3.6 " | ฿11,056 | RFQ
| |
00-805925-00011 | 2.2 " | นักบิน | 2.5 " | 3.6 " | ฿7,298 | RFQ
| |
00-920313 | 1.85 " | นักบิน | 2.15 " | 4.6 " | ฿7,895 | RFQ
| |
713577 | - | นักบิน | - | - | ฿2,528 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.