VULCAN HART 00-499428-000G2 ชุดเปลี่ยนโมดูลจุดระเบิด ขนาด 6.9 x 8.3 x 6.2 นิ้ว
รายการ: AP4HFT
รุ่น: 00-499428-000G2
฿38,628 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ignitor |
ความสูง | 6.2 " |
ความยาว | 6.9 " |
ความกว้าง | 8.3 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.