VULCAN HART 00-881972 ไฟแสดงสถานะ ยาว 2.45 นิ้ว
รายการ: AP4VUH
รุ่น: 00-881972
฿4,136 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟแสดงสถานะ |
ความสูง | 0.65 " |
ความยาว | 2.45 " |
ความกว้าง | 2.6 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-342347-00001 | 0.45 " | 3.35 " | 6.1 " | ฿1,530 | RFQ
| |
00-342347-00002 | 0.4 " | 3.5 " | 6.7 " | ฿1,897 | RFQ
| |
00-342898-00002 | 0.6 " | 3.95 " | 4.65 " | ฿1,470 | RFQ
| |
00-354575-00003 | - | - | - | ฿871 | RFQ
| |
00-411496-000E3 | 1.5 " | 2.8 " | 4.5 " | ฿817 | RFQ
| |
00-411496-000E5 | 1.95 " | 4.25 " | 5.5 " | ฿1,197 | RFQ
| |
00-411496-000E6 | 0.55 " | 2.8 " | 4.15 " | ฿967 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.