VULCAN HART SC-113-78 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ยาว 0.4 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูหัวหกเหลี่ยม |
ความสูง | 0.3 " |
ความยาว | 0.4 " |
ความกว้าง | 0.8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
722133 | - | - | - | ฿80 | RFQ
| |
เอสซี-041-30 | 0.55 " | 0.6 " | 1.15 " | ฿272 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.