Vulcan Os1423-700a | Strip Heater 23-3/4 นิ้ว ยาว 1200 องศา F | 4e255 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VULCAN OS1423-700A Strip Heater 23-3 / 4 Inch Length 1200 Degree F | AD7EYZ 4E255

VULCAN OS1423-700A Strip Heater 23-3 / 4 นิ้วความยาว 1200 องศาF

In Stock
รายการ: AD7EYZ รุ่น: OS1423-700Aข้ามอ้างอิง: 4E255
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
฿3,510 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อน Strip
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด Sheath Temp.1200 องศา F
มิติการติดตั้ง22.75 "
ประเภทการติดตั้งเมาท์พื้นผิว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ23.75 "
ระยะ1
ขนาดสกรู10-32
วัสดุฝักเหล็กกล้าไร้สนิม
ขั้วสาขา
แรงดันไฟฟ้า120V
ความหนาแน่นของวัตต์9W / ตร.ม. ใน.
วัตต์500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)60.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8516808000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความยาวของรูเจาะ (1/2 ")
  • ความกว้างของรูเจาะ (5/16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติการติดตั้ง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความหนาแน่นของวัตต์ราคา
VULCAN OS1221-500A Strip Heater 120v 21 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AB9MYJ 2E922 OS1221-500A20 "21 "10W / ตร.ม. ใน.฿3,497
VULCAN OS1217-500A Strip Heater 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AC9MNX 3HL57 OS1217-500A16.875 "17.875 "12W / ตร.ม. ใน.฿2,873
VULCAN OS1225-500A Strip Heater 25-1 / 2 Inch Length 1200 Degree F | AC9MPD 3HL67 OS1225-500A24.5 "25.5 "8W / ตร.ม. ใน.฿3,768
VULCAN OS1414-500A Strip Heater 120v 14 นิ้วความยาว 1200 องศา F | AC9MPK 3HL97 OS1414-500A13 "14 "16W / ตร.ม. ใน.฿3,223
VULCAN OS1417-500A Strip Heater 17-7 / 8 Inch Length 1200 Degree F | AD7EYY 4E254 OS1417-500A16.875 "17.875 "12W / ตร.ม. ใน.฿2,974

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VULCAN OS1423-700A Strip Heater 23-3 / 4 นิ้วความยาว 1200 องศาF
฿3,510 / หน่วย