Walter H8095919-6-30 | 32px60 Carbide End Mill | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS H8095919-6-30 Solid Carbide End Mill 0.24mm Diameter 3.94mm Length 30 Degree | AG3ALF 32PX60

WALTER TOOLS H8095919-6-30 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 0.24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.94 มม. ยาว 30 องศา

In Stock
รายการ: AG3ALF รุ่น: H8095919-6-30ข้ามอ้างอิง: 32PX60
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
฿8,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม3.00mm
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
สไตล์ End Millบอลจมูก
เสร็จสิ้นเคลือบภาษี
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด0.24mm
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.0.24mm
Neck Dia0.23mm
ความยาวคอ3.94mm
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.94mm
ก้าน Dia0.24mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.4
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.5
รหัส HS8209000030

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวคอรัศมีมุมประเภทการตัดจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นราคา
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ความยาว 3 นิ้ว | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-ไม่ใช่ศูนย์63"1 / 2 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿4,171
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-ไม่ใช่ศูนย์62.5 "1 / 4 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿1,810
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว 4 ฟัน | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-ไม่ใช่ศูนย์42.5 "1 / 4 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿3,179
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว 5 ฟัน | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-ไม่ใช่ศูนย์52.5 "1 / 4 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿3,299
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-ไม่ใช่ศูนย์63"3 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿3,074
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-ไม่ใช่ศูนย์63"3 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿2,907
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว 6 ฟัน | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-ไม่ใช่ศูนย์63.5 "5 / 8 "เศษส่วนนิ้วเคลือบภาษี฿6,837

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS H8095919-6-30 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 0.24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.94 มม. ยาว 30 องศา
฿8,890 / หน่วย