Watts 1/2 Lf3008 | อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1/2 นิ้ว Fbp X Solder 250psi | 26x162 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 1/2 LF3008 Dielectric Union 1/2 นิ้ว Fbp x Solder 250psi | AB8QYX 26X162

WATTS 1/2 LF3008 สหภาพอิเล็กทริก 1/2 นิ้ว Fbp x บัดกรี 250psi

In Stock
รายการ: AB8QYX รุ่น: 1/2 LF3008ข้ามอ้างอิง: 26X162
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
฿1,798 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพอิเล็กทริก
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
ประเภทการเชื่อมต่อFIP x ประสาน
วัสดุปะเก็นเทียม-N
ขนาด Hex1.5 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
วัสดุอ่อนนุชทองเหลือง
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุฉนวน (Polysulfone)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุปะเก็นขนาด Hexขนาดขาเข้าขนาด Outletขนาดท่อราคา
WATTS 3/4 LF3008 Dielectric Union 3 / 4in Fbp x Solder 250psi | AB8QYZ 26X164 3/4 แอลเอฟ3008เทียม-N1.625 "--3 / 4 "฿2,119
วัตต์ 1 LF3008 อิเล็กทริกยูเนี่ยน 1 นิ้ว Fbp x ประสาน 250psi | AB8QZK 26X175 1LF3008เทียม-N1.875 "--1"฿2,421
WATTS LF3008 1/2 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1/2 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ6JQD 0009880 แอลเอฟ3008 1/2เทียม-N-1 / 2 "1 / 2 "-฿2,215
WATTS LF3008 3/4 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 3/4 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BQ6JQF 0009881 แอลเอฟ3008 3/4เทียม-N-3 / 4 "3 / 4 "-฿2,296
WATTS LF3008 1 สหภาพอิเล็กทริก, ทางเข้า 1 นิ้ว, สูงสุด 250 Psi ความดัน | BR4XCZ 0009882 แอลเอฟ3008 1Buna N.-1"1"-฿3,946

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 1/2 LF3008 สหภาพอิเล็กทริก 1/2 นิ้ว Fbp x บัดกรี 250psi
฿1,798 / หน่วย