Watts 340x-8-150210 1 1/2 | วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วัตต์ 340X-8-150210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันบรรเทา 150 Psi | BP2MRA 0348470

WATTS 340X-8-150210 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน 1 1/2 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันระบาย 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: BP2MRA รุ่น: 340X-8-150210 1 1/2ข้ามอ้างอิง: 0348470
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
฿116,378 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ความจุปล่อย6379000 btu
การเชื่อมต่อขาเข้าเธรดหญิง
ขนาดขาเข้า1 1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้าNPT
ประเภทขาเข้าเธรดหญิง
นำนำเสนอ
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน113 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
Mfr. ชุด340
การเชื่อมต่อ Outletเธรดหญิง
ขนาด Outlet1-1 / 2 "
ประเภท Outletเธรดหญิง
ช่วงความดัน75 ถึง 150 psi
บรรเทาความดัน150 Psi
อุณหภูมิบรรเทา210 องศา ฉ
วัสดุเทอร์โมเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาวของโพรบเทอร์โมสตัท8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุปล่อยขนาดขาเข้าMfr. ชุดขนาด Outletบรรเทาความดันความยาวของโพรบเทอร์โมสตัทราคา
WATTS 342-125210 2 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว แรงดันระบาย 125 Psi | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 btu2"3422"125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿109,648
วัตต์ 340-125/210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันบรรเทา 125 Psi | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3"฿109,525
WATTS 340X-8-100210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันบรรเทา 100 Psi | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"฿124,589
WATTS 342X-8-150210 2 วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน ขนาด 2 นิ้ว แรงดันระบาย 150 Psi | BP2MQU 0352620 342X-8-1502106379000 btu2"3422"150 Psi8"฿126,813
วัตต์ 340X-8-125210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันบรรเทา 125 Psi | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8"฿116,378
วัตต์ 340-100/210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันระบาย 100 Psi | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"฿117,243
วัตต์ 340-150210 1 1/2 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันบรรเทา 150 Psi | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 btu1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"฿109,525

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 340X-8-150210 วาล์วระบายอุณหภูมิและความดัน 1 1/2 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ความดันระบาย 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿116,378 / หน่วย