Watts 3515rb-1004 | ข้อต่อลดข้อต่อยูเนี่ยน 1/2 X 1/4 ใน | 1dal6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3515RB-1004 ขั้วต่อแบบลดขนาด 1/2 x 1/4 นิ้ว | AA9GPG 1DAL6

WATTS 3515RB-1004 ข้อต่อลดยูเนี่ยน 1/2 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9GPG รุ่น: 3515RB-1004ข้ามอ้างอิง: 1DAL6
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
฿1,230 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์ยูเนี่ยน
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.92
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งขนาดขาเข้าขนาด Outletภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
WATTS 3515RB-1008 ข้อต่อลดขนาดน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085 3515RB-1008สหภาพ1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "1 / 2 "x 3 / 8"฿634
WATTS 3515RB-1410 ข้อต่อลดขนาดน้ำเข้า 3/4 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410เชื่อมต่อ3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"฿774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3515RB-1004 ข้อต่อลดยูเนี่ยน 1/2 x 1/4 นิ้ว
฿1,230 / หน่วย