จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 3515RB-1008 ข้อต่อลดขนาดน้ำเข้า 1/2 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPH 1DAL7 / 650085

WATTS 3515RB-1008 ข้อต่อลดขนาด 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์

In Stock
รายการ: AA9GPH รุ่น: 3515RB-1008ข้ามอ้างอิง: 1DAL7 / 650085
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
฿634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์ยูเนี่ยน
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องPolysulfone
สีขาว
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด
เสร็จสิ้นPolysulfone
ประเภทการติดตั้งสหภาพ
วัสดุทางเข้าPolysulfone
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทขาเข้าQuick Connect
นำไม่ปัจจุบัน
วัสดุPolysulfone
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 17.2
Mfr. ชุด3515RB
นาที. อุณหภูมิ75 องศา F
วัสดุเต้าเสียบPolysulfone
ขนาด Outlet3 / 8 "
ประเภท OutletQuick Connect
ภายนอก Dia.1-1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย180 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "x 3 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.97
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการติดตั้งขนาดขาเข้าขนาด Outletภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
WATTS 3515RB-1004 ขั้วต่อแบบลดขนาด 1/2 x 1/4 นิ้ว | AA9GPG 1DAL6 3515RB-1004----1 / 2 "x 1 / 4"฿1,230
WATTS 3515RB-1410 ข้อต่อลดขนาดน้ำเข้า 3/4 นิ้ว Max. แรงดันใช้งาน 17.2 Bar | AA9GPJ 1DAL8 / 650725 3515RB-1410เชื่อมต่อ3 / 4 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 4 "x 1 / 2"฿774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 3515RB-1008 ข้อต่อลดขนาด 1/2 นิ้ว สูงสุด แรงดันใช้งาน 17.2 บาร์
฿634 / หน่วย