Watts Bf-03-111-1g-m2 12 | บัตเตอร์ฟลายวาล์ว 7071 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
WATTS BF-03-111-1G-M2 12 Lug Butterfly Valve, 7071 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 12 นิ้ว | CC9VZT 0525703

WATTS BF-03-111-1G-M2 วาล์วผีเสื้อ 12 ดึง, 7071 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ทางเข้า 12 นิ้ว

รายการ: CC9VZT Model: BF-03-111-1G-M2 12ข้ามอ้างอิง: 0525703
฿96,515 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผีเสื้อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กดัด
ประเภทการควบคุมผู้ประกอบการเกียร์
Cv8250 กรัมต่อนาที
วัสดุดิสก์เหล็กดัด
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง7071 นิ้ว - ปอนด์
การเชื่อมต่อขาเข้ากรกฎาคม
ขนาดขาเข้า12 "
ประเภทขาเข้ากรกฎาคม
นำไม่ปัจจุบัน
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน248 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน200 PSI
Mfr. ชุดBF-03 ความคิดเห็น
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การเชื่อมต่อ Outletกรกฎาคม
ขนาด Outlet12 "
ประเภท Outletกรกฎาคม
วัสดุเบาะEPDM
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
การออกแบบวาล์วกรกฎาคม
แรงบิดขณะทำงานเปียก3300 นิ้ว - ปอนด์

รายละเอียดสินค้า:

ลิ้นปีกผีเสื้อ 7071 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ปากน้ำ 12 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเพลาวัสดุของตัวเครื่องประเภทการควบคุมแรงบิดขณะทำงานเปียกแรงบิดในการทำงานแบบแห้งขนาดขาเข้านาที. อุณหภูมิขนาด Outletราคา
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 Lug Butterfly Valve, 289 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 2 1/2 นิ้ว | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กมือจับก้านโยก190"- ปอนด์.289"- ปอนด์.2-1 / 2 "33 องศา F2-1 / 2 "฿10,600
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กมือจับก้านโยก390"- ปอนด์.644"- ปอนด์.4"33 องศา F4"฿13,136
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กดัดมือจับก้านโยก390 นิ้ว - ปอนด์644 นิ้ว - ปอนด์4"33 องศา ฉ4"฿13,136
WATTS BF-03-111-10-M2 บัตเตอร์ฟลายวาล์ว แบบดึง 644 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2เหล็กสแตนเลส 416เหล็กดัด-390 นิ้ว - ปอนด์644 นิ้ว - ปอนด์4"5 องศา ฉ4"฿16,306
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 4 Lug Butterfly Valve, 644 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 4 นิ้ว | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กดัดผู้ประกอบการเกียร์390 นิ้ว - ปอนด์644 นิ้ว - ปอนด์4"33 องศา ฉ4"฿27,148
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กดัดมือจับก้านโยก600 นิ้ว - ปอนด์959 นิ้ว - ปอนด์5"33 องศา ฉ5"฿17,454
WATTS BF-03-111-1G-M2 5 Lug Butterfly Valve, 959 In. ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 5 นิ้ว | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กดัดผู้ประกอบการเกียร์600 นิ้ว - ปอนด์959 นิ้ว - ปอนด์5"33 องศา ฉ5"฿31,708
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS BF-03-111-1G-M2 วาล์วผีเสื้อ 12 ดึง, 7071 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด, ทางเข้า 12 นิ้ว
฿96,515 / หน่วย