WATTS DBF-04-111-15-M2 6 วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ในประเทศ 1542 นิ้ว ปอนด์ แรงบิด ทางเข้า 6 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ประเภทการควบคุม | มือจับก้านโยก |
วัสดุดิสก์ | เหล็กดัด |
แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | 1542"- ปอนด์. |
ขนาดขาเข้า | 6" |
ประเภทขาเข้า | ขนมปังเวเฟอร์ |
นำ | ไม่ปัจจุบัน |
Mfr. ชุด | ดีบีเอฟ-04 |
นาที. อุณหภูมิ | 33 องศา F |
ขนาด Outlet | 6" |
ประเภท Outlet | ขนมปังเวเฟอร์ |
วัสดุเบาะ | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การออกแบบวาล์ว | ขนมปังเวเฟอร์ |
แรงบิดขณะทำงานเปียก | 907"- ปอนด์. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุเบาะ | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการควบคุม | วัสดุเพลา | แรงบิดขณะทำงานเปียก | วัสดุดิสก์ | แรงบิดในการทำงานแบบแห้ง | ขนาดขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-04-111-15-M2 2 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134 นิ้ว - ปอนด์ | เหล็กดัด | 214 นิ้ว - ปอนด์ | 2" | ฿19,055 | RFQ
| |
DBF-04-121-25-M2 2 | เทียม-N | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿19,659 | RFQ
| |
DBF-04-121-15-M2 2 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134 นิ้ว - ปอนด์ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | 214 นิ้ว - ปอนด์ | 2" | ฿19,659 | RFQ
| |
DBF-04-131-15-M2 2 | EPDM | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿25,910 | RFQ
| |
DBF-04-131-25-M2 2 | เทียม-N | เหล็ก | มือจับก้านโยก | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กกล้าไร้สนิม | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿25,910 | RFQ
| |
DBF-04-111-1G-M2 2 | EPDM | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กดัด | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿30,712 | RFQ
| |
DBF-04-111-2G-M2 2 | เทียม-N | เหล็ก | ผู้ประกอบการเกียร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 134"- ปอนด์. | เหล็กดัด | 214"- ปอนด์. | 2" | ฿30,712 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.